Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51120 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CHA 31GG15

WEILER 51120 Abrasive Flap Disc Medium 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AG2CHA Modell: 51120Kryssreferanse: 31GG15
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende klaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM13,000
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.58
Skipets bredde (cm)11.58
HS kode6805301000

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
WEILER 51118 Slipeflikskive Grov 4-1/2 tommer | AG2CGY 31GG13 51118Grov36106NOK
WEILER 51119 Slipskive Medium 4-1/2 tommer | AG2CGZ 31GG14 51119Medium40106NOK
WEILER 51121 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tomme | AG2CHB 31GG16 51121end80106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51120 Abrasive Flap Disc Medium 4-1/2 tommer
106NOK / enhet