Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 17629 Stålhjulsbørste 2-tommers 7/16-tommers bredde | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 Stålbørste 2-tommers 7/16-tommers bredde

På lager
Vare: AD7TZY Modell: 17629Kryssref: 4GHX9
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5 / 8 "
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.2"
Ansiktsbredde7 / 16 "
Fyll materialeNylox med kobbersenter
Maks. RPM10,000
MonteringstypeArbor
Trimlengde7 / 16 "
WireDia.0.022 / 120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 17543 Stålhjulsbørste 2-tommers 3/8-tommers bredde | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "219NOK
WEILER 17633 Wire Wheel Brush Arbor 2 tommer 3/8 tommer bredde | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 17629 Stålbørste 2-tommers 7/16-tommers bredde
229NOK / enhet