Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10026 Knot Wire End Brush Stål 3/4 tommer | AD7KZC 4F709

WEILER 10026 Knot Wire End Brush Stål 3/4 tommer

På lager
Vare: AD7KZC Modell: 10026Kryssreferanse: 4F709
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnut Wire End Brush
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM37,000
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse1 / 8 "
Trimlengde3 / 8 "
WireDia.0.018 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdePris
WEILER 10025 Knot Wire End Brush Stål 3/4 tommer | AD7KZB 4F708 100251 / 4 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10026 Knot Wire End Brush Stål 3/4 tommer
268NOK / enhet