Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG UMBW-1D1-10 Miniatyrstrømbryter, 10A merkestrøm

På lager
Item: BB4XPU Modell: UMBW-1D1-10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1D1-4 miniatyrbryter, 4A merkestrøm | BB2HGX UMBW-1D1-4168NOK
WEG UMBW-1D1-25 miniatyrbryter, 25A merkestrøm | BB3MEQ UMBW-1D1-25168NOK
WEG UMBW-1D1-20 miniatyrbryter, 20A merkestrøm | BB4GLD UMBW-1D1-20168NOK
WEG UMBW-1D1-63 miniatyrbryter, 63A merkestrøm | BB4JXB UMBW-1D1-63168NOK
WEG UMBW-1D1-32 miniatyrbryter, 32A merkestrøm | BB4PPD UMBW-1D1-32168NOK
WEG UMBW-1D1-1 miniatyrbryter, 1A merkestrøm | BB4PYM UMBW-1D1-1168NOK
WEG UMBW-4D3-10 miniatyrbryter, 10A merkestrøm | BB4QEG UMBW-4D3-101 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG UMBW-1D1-10 Miniatyrstrømbryter, 10A merkestrøm
168NOK / enhet