WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3 Fas, 100 Hk, Rpm 1190 444/5t | AC8BGJ 39J138

WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3-fase, 100 hk, o/min 1190 444/5t

På lager
Vare: AC8BGJ Modell: 10012EG3E444T-W22Kryssref: 39J138

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

267 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeSuper Premium
Frame444 / 5T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning124
HP100
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel36.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1190
Nominell effektivitet95.8%
Total lengde45 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.3.375 "
Aksel lengde8.5 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 920.7
Skipets høyde (cm)94.74
Skipets lengde (cm)139.95
Skipets bredde (cm)107.19
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningPris
WEG 00136EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4609 042 NOK
WEG 00156EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4608 946 NOK
WEG 00158EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46010 462 NOK
WEG 00236EG3E145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/46010 328 NOK
WEG 00218EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46010 813 NOK
WEG 00336EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/46012 417 NOK
WEG 00318EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/46010 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 10012EG3E444T-W22 Motor, 3-fase, 100 hk, o/min 1190 444/5t
267 683 NOK / enhet