WEG 06036XT3E364TS Hazardous Location Motor, 3 Phase, Tefc 60 Hp, T3c | AE2NPL 4YPW9

WEG 06036XT3E364TS Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 60 Hk, T3c

På lager
Vare: AE2NPL Modell: 06036XT3E364TSKryssref: 4YPW9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame364TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning151-137/68.3
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel27 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringFot
RPM på typeskilt3560
NEMA designB
Nominell effektivitet94.1%
Total lengde31 9 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde3.75 "
Temp. KodeT3C
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 456.3
Skipets høyde (cm)75.21
Skipets lengde (cm)113
Skipets bredde (cm)82.19
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeTemp. KodeTermisk beskyttelseSpenningPris
WEG 00118XT3E143T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 1 Hk, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46013 374 NOK
WEG 00156XT3E143T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46013 554 NOK
WEG 00158XT3E145T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46014 005 NOK
WEG 00152XT3E182T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 1-1/2 Hk, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/46016 906 NOK
WEG 00236XT3E145T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 2 Hk, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46013 864 NOK
WEG 00218XT3E145T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 2 Hk, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/46014 424 NOK
WEG 00212XT3E184T Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 2 Hk, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/46017 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 06036XT3E364TS Motor for farlig sted, 3-fase, Tefc 60 Hk, T3c
152 814 NOK / enhet