WEG 04036ET3E324JP-W22 Pump Motor, 3 Phase, 40Hp, 3555 208-230/460V, 324jp | AE8UHR 6FKA0

WEG 04036ET3E324JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 40hk, 3555 208-230/460V, 324jp

På lager
Vare: AE8UHR Modell: 04036ET3E324JP-W22Kryss Ref: 6FKA0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame324JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning101-91.6/45.8
HP40
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdert1000: 1 variabel, 20: 1 konstant dreiemoment
Lengde Mindre aksel24.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3555
Nominell effektivitet92.4%
Total lengde32.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde7.875 "
AkseltypeJP gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 246.645
Skipets høyde (cm)49.2
Skipets lengde (cm)108.01
Skipets bredde (cm)63.2
HS kode8501528040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPLengde Mindre akselPris
WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1Hk, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "9 425 NOK
WEG 00156ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "11 121 NOK
WEG 00158ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "10 729 NOK
WEG 00236ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "11 141 NOK
WEG 00218ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "11 745 NOK
WEG 00336ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "14 882 NOK
WEG 00318ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "13 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 04036ET3E324JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 40hk, 3555 208-230/460V, 324jp
93 751 NOK / enhet