WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1Hk, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9

WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 1hk, 1765 208-230/460V, 143jp

På lager
Vare: AE8UEH Modell: 00118ET3E143JP-W22Kryssref: 6FJX9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame143JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning3.15-2.85/1.43
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdert1000: 1 variabel, 20: 1 konstant dreiemoment
Lengde Mindre aksel10.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde17.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde7.187 "
AkseltypeJP gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.86
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPLengde Mindre akselPris
WEG 00156ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "11 121 NOK
WEG 00158ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "10 729 NOK
WEG 00236ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "11 141 NOK
WEG 00218ET3E145JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "11 745 NOK
WEG 00336ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "14 882 NOK
WEG 00318ET3E182JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "13 785 NOK
WEG 00536ET3E184JP-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEQ 6FJY6 00536ET3E184JP-W223001-3600182JP13.1-11.8/5.907 / 8 "7.187 "208-230/460313.25 "14 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00118ET3E143JP-W22 Pumpemotor, 3-faset, 1hk, 1765 208-230/460V, 143jp
9 425 NOK / enhet