WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 30 Hk, 1765 Rpm, 286t | AA8MBZ 19C667

WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan-motor, 3-fase, Tefc 30 Hk, 1765 rpm, 286t

På lager
Vare: AA8MBZ Modell: 03018ST3QIERB286T-WKryssreferanse: 19C667

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame286T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning35.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP30
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel23.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet93.6%
Antall hastigheter1
Total lengde27 59 / 64 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.2"
Aksel lengde4.5 "
Spenning460
Garanti5 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 208.8
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)82.04
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltEffektivitetsgruppeFrameNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Pris
WEG 01518ST3QIERB254T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 15 Hk, 1765 Rpm, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "36 686 NOK
WEG 02018ST3QIERB256T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 20 Hk, 1765 Rpm, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "42 104 NOK
WEG 02518ST3QIERB284T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 25 Hk, 1765 Rpm, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"55 837 NOK
WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 40 Hk, 1775 Rpm, 324t | AA8MCA 19C668 04018ST3QIERB324T-W1775NEMA Premium (R)324T94.1%29.5 "1701-18001701-18002.25 "67 971 NOK
WEG 05018ST3QIERB326T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 50 Hk, 1775 Rpm, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "70 140 NOK
WEG 00312EG3EL213T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 1175 213t | AC8BEW 39J102 00312EG3EL213T-W221175Super Premium213T90.2%19.5 "1101-12001101-12001.375 "15 005 NOK
WEG 00118OT1B56-S Motor for generell bruk, åpent dryppsikker, stivt bunnfeste, 1 HK, 1750 RPM, 115/208-230V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------6 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan-motor, 3-fase, Tefc 30 Hk, 1765 rpm, 286t
54 512 NOK / enhet