WEG 02518EG3E284T-W22 Motor, 3 Fas, 25 Hk, Rpm 1775 284t | AC8BFN 39J119

WEG 02518EG3E284T-W22 Motor, 3-fase, 25 hk, o/min 1775 284t

På lager
Vare: AC8BFN Modell: 02518EG3E284T-W22Kryssref: 39J119

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeSuper Premium
Frame284T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning30.3
HP25
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel21.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1775
Nominell effektivitet94.5%
Total lengde26.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4.625 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 194.85
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)82.04
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningPris
WEG 00136EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4609 042 NOK
WEG 00156EG3E143T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/4608 946 NOK
WEG 00158EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46010 462 NOK
WEG 00236EG3E145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/46010 328 NOK
WEG 00218EG3EL145T-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/46010 813 NOK
WEG 00336EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/46012 417 NOK
WEG 00318EG3E182T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/46010 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02518EG3E284T-W22 Motor, 3-fase, 25 hk, o/min 1775 284t
45 400 NOK / enhet