WEG 00718OT3E213TC-S Motor, 3 Phase, 7-1/2 Hp, 213/5tc 208-230/460v | AG3FCY 33HP15

WEG 00718OT3E213TC-S Motor, 3-faset, 7-1/2 hk, 213/5tc 208-230/460v

På lager
Vare: AG3FCY Modell: 00718OT3E213TC-SKryssreferanse: 33HP15

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame213 / 5TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel13 13 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet91.0
Antall hastigheter1
Total lengde16 37 / 64 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningForsterker med full belastningHPPris
WEG 01518OT3E254TC-S Pumpemotor, 15 Hk, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.31522 984 NOK
WEG 01518OT3H254TC-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.71521 991 NOK
WEG 02018OT3E256TC-S Pumpemotor, 20 Hk, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.72027 016 NOK
WEG 02018OT3H256TC-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.72026 912 NOK
WEG 00118OT3E143TC-S Motor, 3 Fas, 1 Hk, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.516 118 NOK
WEG 00158OT3E145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.57 001 NOK
WEG 00158OT3H145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.57 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00718OT3E213TC-S Motor, 3-faset, 7-1/2 hk, 213/5tc 208-230/460v
13 930 NOK / enhet