WEG 01518OT3H254TC-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05

WEG 01518OT3H254TC-S Pumpemotor, 3-faset, 15 hk, 1775 254/6tc 575v

På lager
Vare: AG3FBA Modell: 01518OT3H254TC-SKryssref: 33HN05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame254 / 6TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning14.7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP15
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel16 15 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1775
Nominell effektivitet93.0
Total lengde20 15 / 32 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)51.87
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningForsterker med full belastningHPPris
WEG 01518OT3E254TC-S Pumpemotor, 15 Hk, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.31520 587 NOK
WEG 02018OT3E256TC-S Pumpemotor, 20 Hk, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.72024 212 NOK
WEG 02018OT3H256TC-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.72024 122 NOK
WEG 00118OT3E143TC-S Motor, 3 Fas, 1 Hk, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.515 483 NOK
WEG 00158OT3E145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.56 236 NOK
WEG 00158OT3H145TC-S Motor, 3 Fas, 1-1/2 Hk, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.56 381 NOK
WEG 00218OT3E145TC-S Motor, 3 Fas, 2 Hk, 1740 208-230/460V, 2.69a | AG3FCG 33HN96 00218OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.627 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01518OT3H254TC-S Pumpemotor, 3-faset, 15 hk, 1775 254/6tc 575v
19 523 NOK / enhet