WEG 00218ET3E145TC-W22 Motor, 3 Fas, 2 Hk, 1750 208-230/460V, Eff 86.5 | AE8TBW 6FDP6

WEG 00218ET3E145TC-W22 Motor, 3-fase, 2 hk, 1750 208-230/460V, eff 86.5

På lager
Vare: AE8TBW Modell: 00218ET3E145TC-W22Kryssreferanse: 6FDP6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeHøy effektivitet og NEMA Premium(R)
Frame145TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning5.77-5.22/2.61
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1750
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.EffektivitetsgruppeFrameMotordesignMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3H143TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1 Hk, 1765 Rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-faseStiv base1765-85.5%8 156 NOK
WEG 00156ET3H143TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1-1/2 Hk, 3495 Rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-faseStiv base3495-84.0%8 391 NOK
WEG 00158ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 1-1/2 Hk, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base1760-86.5%8 377 NOK
WEG 00236ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 2 Hk, 3490 Rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base3490-85.5%9 082 NOK
WEG 00218ET3H145TC-W22 generell motor, 3-fase, TEFC, 2 hk, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-faseStiv base1755-86.5%9 158 NOK
WEG 00336ET3H182TC-W22 generell motor, 3-fase Tefc 3 Hk, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-faseStiv base3510-86.511 597 NOK
WEG 00318ET3H182TC-W22 Generell motor, 3-fase Tefc 3 Hk, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-faseStiv base1760-89.5%10 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00218ET3E145TC-W22 Motor, 3-fase, 2 hk, 1750 208-230/460V, eff 86.5
10 477 NOK / enhet