Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 40415HV Flenskuleventil med avløp 1-1/4 In | AD3PQJ 40L184

WEBSTONE 40415HV Flenskuleventil med avløp 1-1/4 in

På lager
Vare: AD3PQJ Modell: 40415HVKryssreferanse: 40L184
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med flens m/avløp
Passer til PumpEnhver standard flensepumpe
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Driftstemperatur250 Degrees
Maks. Press600 psi
Rørstørrelse1-1 / 4 FNPT
VentildesignUni-Flange
Ventiltype3-veis ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WEBSTONE 40413 Flenskuleventil med avløp 3/4 In | AD3PQG 40L182 404133/4 FNPT881NOK
WEBSTONE 40414HV Flenskuleventil med avløp 1 inn | AD3PQH 40L183 40414HV1 FNPT1 117 NOK
WEBSTONE 40416HV Flenskuleventil med avløp 1-1/2 In | AD3PQK 40L185 40416HV1-1 / 2 FNPT1 915 NOK
WEBSTONE 40417HV Flenskuleventil med avløp 2 inn | AD3PQL 40L186 40417HV2 FNPT2 443 NOK
WEBSTONE 50413 Flenskuleventil med avløp 3/4 inn | AD3PQM 40L187 504133/4 SWT926NOK
WEBSTONE 50414HV Flenskuleventil med avløp 1 inn | AD3PQN 40L188 50414HV1 SWT1 086 NOK
WEBSTONE 50415HV flenskuleventil med avløp 1-1 / 4 in | AD3PQP 40L189 50415HV1-1 / 4 SWT1 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 40415HV Flenskuleventil med avløp 1-1/4 in
1 409 NOK / enhet