Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1871X6S Swivel Male Run Tee 3/8 inch Tube Size | AC4FMZ 2ZKV3

WEATHERHEAD 1871X6S Swivel Hann Run Tee 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FMZ Modell: 1871X6SKryssreferanse: 2ZKV3
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreie T -skjorte for menn
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1871X6X6S Swivel Male Run Tee 3 / 8-18 3/8 inch Tube Size | AC4FNB 2ZKV6 1871X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "582NOK
WEATHERHEAD 1871X8X8S Swivel Male Run Tee 1 / 2-14 1/2 inch Tube Size | AC4FNG 2ZKW2 1871X8X8S1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1871X6S Swivel Hann Run Tee 3/8 tommers rørstørrelse
403NOK / enhet