Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1474X6 ​​Skottforening 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTQ 2ZLR9

WEATHERHEAD 1474X6 ​​Bulkhead Union 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FTQ Modell: 1474X6Kryssreferanse: 2ZLR9
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizePris
WEATHERHEAD 1874X10X10 Skottforening 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FNZ 2ZKY4 1874X10X10Quick Connect5 / 8 "808NOK
WEATHERHEAD 1874X4X4 Skottforening 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FPA 2ZKY5 1874X4X4Quick Connect1 / 4 "370NOK
WEATHERHEAD 1874X6X6 Skottforening 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FPB 2ZKY6 1874X6X6Quick Connect3 / 8 "430NOK
WEATHERHEAD 1474X4 Skottforening 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FTP 2ZLR7 1474X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1474X6 ​​Bulkhead Union 3/8 tommers rørstørrelse
355NOK / enhet