Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1874X10X10 Skottforening 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FNZ 2ZKY4

WEATHERHEAD 1874X10X10 Bulkhead Union 5/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FNZ Modell: 1874X10X10Kryssreferanse: 2ZKY4
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
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size5 / 8 "
typenMann Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizePris
WEATHERHEAD 1874X4X4 Skottforening 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FPA 2ZKY5 1874X4X4Quick Connect1 / 4 "370NOK
WEATHERHEAD 1874X6X6 Skottforening 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FPB 2ZKY6 1874X6X6Quick Connect3 / 8 "430NOK
WEATHERHEAD 1474X4 Skottforening 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FTP 2ZLR7 1474X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "251NOK
WEATHERHEAD 1474X6 ​​Skottforening 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTQ 2ZLR9 1474X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1874X10X10 Bulkhead Union 5/8 tommers rørstørrelse
808NOK / enhet