Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1462X6 Union 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FQK 2ZLD7

WEATHERHEAD 1462X6 Union 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FQK Modell: 1462X6Kryssreferanse: 2ZLD7
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingtypenPris
WEATHERHEAD 1862X6 Union 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FKB 2ZKJ2 1862X6Quick ConnectHunn221NOK
WEATHERHEAD 1362X6 Union 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FVA 2ZLZ3 1362X6Kompresjon kobberrørMann Kvinne159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1462X6 Union 3/8 tommers rørstørrelse
133NOK / enhet