Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1362X8 Union 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FVB 2ZLZ4

WEATHERHEAD 1362X8 Union 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FVB Modell: 1362X8Kryssreferanse: 2ZLZ4
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size1 / 2 "
typenMann Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302306000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingtypenPris
WEATHERHEAD 1862X8 Union 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FKC 2ZKJ3 1862X8Quick ConnectHunn252NOK
WEATHERHEAD 1462X8 Union 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FQL 2ZLD8 1462X8KompresjonsnylonrørHunn274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1362X8 Union 1/2 tommers rørstørrelse
431NOK / enhet