Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS UL-1-IPS 1/2 Union Albue, 1/2 tomme innløp, 4.2 bar trykk | BR7YLK 0067460

WATTS UL-1-IPS 1/2 Union Albue, 1/2 tomme innløp, 4.2 bar trykk

På lager
Vare: BR7YLK Modell: UL-1-IPS 1/2Kryss Ref: 0067460

Få tak i det Mai 20, mandag
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådIPS
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Arbeids press60 psi
Mfr. SerieUL
UttakstilkoblingUnion Felles
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeUnion Felles

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktdetaljer:

Union Albue, 1/2 tommers inntak, 4.2 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeBody MaterialInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Arbeids pressMfr. SerieStørrelse på uttakPris
WATTS 3517B-08 Union Albue, 3/8 tommers innløp, 17.2 bar trykk | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPolysulfon-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "110NOK
WATTS UL-1-IPS 1 Union Albue, 1 tommers innløp, 4.2 bar trykk | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Union FellesBronseGjenget hunn1"Gjenget hunn60 psiUL1"938NOK
WATTS UL-1-IPS 3/4 Union Albue, 3/4 tommers innløp, 4.2 bar trykk | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Union FellesBronse-3 / 4 "Gjenget hunn4.2 BarUL3 / 4 "582NOK
WATTS UL-2-CXTMU Union Albue, 1/2 tommers innløp, 4.2 bar trykk | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUUnion FellesBronseSocket1 / 2 "Socket60 psiUL1 / 2 "449NOK
WATTS UL-2-CXTMV Union Albue, 3/4 tommers innløp, 4.2 bar trykk | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVUnion FellesBronseSocket3 / 4 "Socket60 psiUL3 / 4 "582NOK
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Union Albue, 1-1/4 tommers innløp, 4.2 bar trykk | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Union FellesBronseGjenget hunn1 1 / 4 "Gjenget hunn60 psiUL1-1 / 4 "1 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1/2 Union Albue, 1/2 tomme innløp, 4.2 bar trykk
449NOK / enhet