Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFB6800-LL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WFL 0123244

WATTS LFB6800-LL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BY9WFL Modell: LFB6800-LL 3/8Kryss Ref: 0123244

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorJa
montertNei
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeTeehåndtak
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieLFB6800
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeForsterket karbon / glass PTFE Durafill
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC60
Ventildesign3-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS LFB6800 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 grader F3 / 8 "601 494 NOK
WATTS LFB6800 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 grader F1 / 2 "601 704 NOK
WATTS LFB6800-XH 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 grader F1 / 4 "603 067 NOK
WATTS LFB6800-XH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 grader F1 / 2 "603 369 NOK
WATTS LFB6800-XH 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 grader F3 / 4 "1503 963 NOK
WATTS LFB6800 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 grader F3 / 4 "1502 108 NOK
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 grader F1-1 / 2 "3208 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFB6800-LL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi
1 965 NOK / enhet