WATTS LFB6000 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9XCA 0555192

WATTS LFB6000 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Vare: BY9XCA Modell: LFB6000 2 1/2Kryss Ref: 0555192
10 524 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishBronse
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieLFB6000
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeDurafill
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC500
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeBody MaterialInnløpsstørrelseStørrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS LFB6000 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Forkrommet messingBronse4"4"80025 065 NOK
RFQ
WATTS LFB6000 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Forkrommet messingBronse3"3"60014 387 NOK
RFQ
WATTS LFB6000M2 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CC8QNU 0555190 LFB6000M2 1 1/2Forkrommet messingBronse1-1 / 2 "1-1 / 2 "2002 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFB6000 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi
10 524 NOK / enhet