Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar | CA8QMH 0124004

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar

På lager
Vare: CA8QMH Modell: LF777SM1-20 1 1/4Kryss Ref: 0124004
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
3 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet uten låseplugg
PakningsmaterialeEPDM
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur210 grader F
Maks. Press400 psi
Mfr. SerieAV777S
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C
HolderdekseltypeTappet uten låseplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi ved 210 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0275

Produktdetaljer:

Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 178 grader. C, 27.6 bar

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakHolderdekseltypeSkjermstørrelsePris
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommer innløp, 1 1/4 tommer uttak, 60 mesh skjermstørrelse | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg60 MESH3 803 NOK
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommer innløp, 1 1/4 tommer uttak, 100 mesh skjermstørrelse | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg100 MESH3 803 NOK
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommer innløp, 1 1/4 tommer uttak, 40 mesh skjermstørrelse | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg40 mesh3 803 NOK
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommer innløp, 1 1/2 tommer uttak, 60 mesh skjermstørrelse | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 2 "1"Tappet med lukkeplugg60 MESH4 228 NOK
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommer innløp, 1 1/2 tommer uttak, 100 mesh skjermstørrelse | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 2 "1"Tappet med lukkeplugg100 MESH4 228 NOK
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommer innløp, 1 1/2 tommer uttak, 40 mesh skjermstørrelse | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 2 "1"Tappet med lukkeplugg40 mesh4 228 NOK
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommer innløp, 1 1/2 tommer uttak, 80 mesh skjermstørrelse | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 1 / 2 "1"Tappet med lukkeplugg80 mesh4 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar
3 532 NOK / enhet