Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar trykk | CA2KAR 0379114

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar trykk

På lager
Vare: CA2KAR Modell: LF777SI 1 1/4Kryss Ref: 0379114
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
1 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialMessing
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur210 grader F
Maks. Press400 psi
Mfr. SerieLF777SI
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi ved 210 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9882

Produktdetaljer:

Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 178 grader. C, 27.6 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelsePris
WATTS LF777SI 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Messing2 1 / 2 "8 807 NOK
WATTS LF777SI 3 Y Sil, 3 Tommers innløp, 178 grader. C, 27.6 bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Messing3"9 575 NOK
WATTS LF777SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 178 grader. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Blyfri støpt kobber silisiumlegering1"858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Inch Innløp, 178 Deg. C, 27.6 bar trykk
1 350 NOK / enhet