Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF601S 1/2 stille tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1/2 tommers innløp, messing | BY9XBY 0555181

WATTS LF601S 1/2 stille tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1/2 tomme inntak, messing

På lager
Vare: BY9XBY Modell: LF601S 1/2Kryss Ref: 0555181
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
SkivematerialeViton
Skivtypekonisk
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
Maks. Driftstemperatur38 Grad C
Mfr. SerieLF601
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
Trykkvurdering27.6 Bar ved 38 grader C Bar
SetematerialeBlyfri messing
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1446

Produktdetaljer:

Silent tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1/2 tomme inntak, messing

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF601S 3/4 stille tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 3/4 tommers innløp, messing | BY9XBX 0555182 LF601S 3/43 / 4 "3 / 4 "1 756 NOK
WATTS LF601S 1 lydløs tilbakeslagsventil, rett, stikkontakt, 1 tommers inntak, 400 psi, messing | BY9XBZ 0555183 LF601S 11"1"2 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF601S 1/2 stille tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1/2 tomme inntak, messing
1 290 NOK / enhet