Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF1170M2-UT 1 varmtvannskontrollventil, 40 til 85 grader. F | BT2ZTN 0559106

WATTS LF1170M2-UT 1 varmtvannskontrollventil, 40 til 85 grader. F

På lager
Vare: BT2ZTN Modell: LF1170M2-UT 1Kryss Ref: 0559106
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
6 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyreventil
KroppsfinishGrov bronse
Kapasitet23 gpm ved 45 psi
Kaldt innløpstemperaturområde40 til 85 grader F
Strømningshastighet0.5 til 23 gpm
Varmt innløpstemperaturområde120 til 200 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Inntakstemperatur (kald)40 til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 til 200 grader F
Type innløpstrådPT
Maks. Temp.200 grader F
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieLF1170
Minimum differensialtemperatur5 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
Utløpstemperaturnøyaktighet+/- 7 grader. F
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkforskjell Maks.25%
Statisk trykk30 psi
Temperaturjusteringsområde90 til 160 grader F
Termometer TypeNei
typenKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305

Produktdetaljer:

Varmtvannskontrollventil, 40 til 85 grader. F

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturjusteringsområdeInntakstilkoblingInnløpsstørrelseMfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstemperaturnøyaktighetUtløpstypePris
WATTS LF1170M2-QC 1 varmtvannskontrollventil, 40 til 85 grader. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Quick Connect7 514 NOK
WATTS LFL1170M2-PEX 1 Varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 1 tommers uttak | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-krympede7 123 NOK
WATTS LF1170M2-QC 1/2 varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 1/2 tommers uttak | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Quick Connect4 755 NOK
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 3/4 tommers uttak | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-krympede5 731 NOK
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 1 tommers uttak | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Union CPVC7 123 NOK
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 1/2 tommers uttak | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Quick Connect4 755 NOK
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 varmtvannskontrollventil, 120 til 200 grader. F, 3/4 tommers uttak | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Quick Connect6 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF1170M2-UT 1 varmtvannskontrollventil, 40 til 85 grader. F
6 084 NOK / enhet