DAYTON REV 10D995 Panel eksosvifte 12 tommer 115/208-230v | AG3ECN 32ZN53

DAYTON REV 10D995 Panel eksosvifte 12 tommer 115/208-230v

På lager
Vare: AG3ECN Modell: REV 10D995Kryssreferanse: 32ZN53

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1347
CFM @ 0.125-inn. SP1262
CFM @ 0.250-inn. SP1142
CFM @ 0.375-inn. SP947
CFM @ 0.500-inn. SP604
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.2/2.1 til 2.0
Høyde16 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBT8
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde15-3 / 8 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/6
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.4
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2-1 / 2 "
Spenning115 / 208-230
Watts186
Bredde568584 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.47
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON REV 10D995 Panel eksosvifte 12 tommer 115/208-230v
12 590 NOK / enhet