Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS IWTG Slangetilkoblingsmålere, 3/4 tommers inntak, 40 til 140 grader. F, 200 psi trykk | BT7TNB 0069770

WATTS IWTG slangekoblingsmålere, 3/4 tommers inntak, 40 til 140 grader. F, 200 psi trykk

På lager
Vare: BT7TNB Modell: IWTGKryss Ref: 0069770

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler
NøyaktighetASME type B
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse2 1 / 2 "
InngangGod
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådGHT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Mfr. SerieIWTG
Min. Temp.40 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psi
Sensende elementJa
Temp. Område40 til 140 grader F
Temperaturområde40 til 140 grader F
VindusmaterialePolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765

Produktdetaljer:

Slangetilkoblingsmålere, 3/4 tommers inntak, 40 til 140 grader. F, 200 psi trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS IWTG slangekoblingsmålere, 3/4 tommers inntak, 40 til 140 grader. F, 200 psi trykk
390NOK / enhet