Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS HWA-TXTMU 1/2 varmtvannsvinkelventil, 1/2 tomme innløp, 60 Psi trykk | CA3XRH 0067620

WATTS HWA-TXTMU 1/2 varmtvannsvinkelventil, 1/2 tommers inntak, 60 Psi trykk

På lager
Vare: CA3XRH Modell: HWA-TXTMU 1/2Kryss Ref: 0067620

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAngle Valve
Body MaterialBronse
KroppsmønsterVinkel
KroppsstilVinkel
KontrolltypeHåndhjul
InntakstilkoblingHanngjenget eller hylse
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget / stikkontakt
BlyPresentere
Maks. Press60 psi
Mfr. SerieH.W.A.
UttakstilkoblingUnion Felles
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeUnion Felles
AksematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3401

Produktdetaljer:

Varmtvannsvinkelventil, 1/2 tomme inntak, 60 Psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
WATTS HWA-CXTMU 1/2 varmtvannsvinkelventil, 1/2 tomme innløp, 60 psi trykk | BY7GHX 0067458 HWA-CXTMU 1/21 / 2 "Socket1 / 2 "929NOK
WATTS HWA-CXTMU 3/4 varmtvannsvinkelventil, 3/4 tommers innløp, 60 psi trykk | BY7GHY 0067459 HWA-CXTMU 3/43 / 4 "Socket3 / 4 "1 069 NOK
WATTS HWA-TXTMU 1 varmtvannsvinkelventil, 1 tomme innløp, 60 psi trykk | CA3XRF 0067622 HWA-TXTMU 11"Hann gjenget / stikkontakt1"1 443 NOK
WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 varmtvannsvinkelventil, 1 1/4 tomme innløp, 60 psi trykk | CA3XRJ 0067623 HWA-TXTMU 1 1/41 1 / 4 "Hann gjenget / stikkontakt1-1 / 4 "2 241 NOK
WATTS HWA-TXTMU 3/4 varmtvannsvinkelventil, 3/4 tommers innløp, 60 Psi trykk | CA3XRK 0067621 HWA-TXTMU 3/43 / 4 "Hann gjenget / stikkontakt3 / 4 "1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS HWA-TXTMU 1/2 varmtvannsvinkelventil, 1/2 tommers inntak, 60 Psi trykk
1 023 NOK / enhet