Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FH-1-M1 8 vegghydrant, 1/2 tommer innløp, 3/4 tommer uttak, 8 tommer tykkelse | BT3JTG 0723162

WATTS FH-1-M1 8 vegghydrant, 1/2 tommers innløp, 3/4 tommers utløp, 8 tommers tykkelse

På lager
Vare: BT3JTG Modell: FH-1-M1 8Kryss Ref: 0723162
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegghydrant
KroppsfinishNikkel
Body MaterialMessing
KontrolltypeKryss håndhjul
TiningJa
InntakstilkoblingLodde eller mannlig IPS
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeLodde eller mannlig IPS
BlyPresentere
Mfr. SerieFH
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
typenKit
Veggtykkelse8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5254

Produktdetaljer:

Vegghydrant, 1/2 tommers innløp, 3/4 tommers utløp, 8 tommers tykkelse

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialKontrolltypeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeVeggtykkelseInntakstilkoblingPris
WATTS HY-420-14 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 14 tommer | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget14 "-4 713 NOK
WATTS HY-700-14 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 14 tommer | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget14 "-18 116 NOK
WATTS HY-725-14 Skjult vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 8 tommer | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget8"-7 660 NOK
WATTS HY-330 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 4-1/2 tomme | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget4-1 / 2 "-6 481 NOK
WATTS HY 430 Vegghydrant 3 In | AD8CRG 4HXP7 HA 430----3/4 "slange-3"-3 420 NOK
WATTS HY 420 8 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 8 tommer | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget8"-4 914 NOK
WATTS HY420 10 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 10 tommer | AD8CRJ 4HXP9 HY420 10HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget10 "-5 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FH-1-M1 8 vegghydrant, 1/2 tommers innløp, 3/4 tommers utløp, 8 tommers tykkelse
692NOK / enhet