WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 trykkmåler, innløp 1/8 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 160 Psi | BT4VLF 0651725

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 trykkmåler, innløp 1/8 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 160 Psi

Vare: BT4VLF Model: DPG3-11/2-0-160 1/4Kryss Ref: 0651725
437NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse1-1 / 2 "
Innløpsstørrelse1 / 8 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Mfr. SerieDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 160 psi
Sensende elementJa
AksematerialeMessing
Temperaturområde-4 til 176 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 trykkmåler, innløp 1/8 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 160 Psi
437NOK / enhet