WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Hun NPT-inntak x NPT-uttak, 1 tomme x 1 tomme størrelse, kobber | CC4MNE 0064042

WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, hunn NPT-inntak x NPT-uttak, 1 tomme x 1 tomme størrelse, kobber

Vare: CC4MNE Model: CU7-U2-U2 1X1Kryss Ref: 0064042
1 140 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
TilbakestrømssikringstypeDobbel sjekk
Body MaterialKobber
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press150 psi
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn

Produktdetaljer:

Dual Check Backflow Preventer, hunn NPT-inntak x NPT-uttak, 1 tomme x 1 tomme størrelse, kobber

Produktvarianter

ProduktModellSakBody MaterialKroppsmønsterMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 912-HP 3/4" slangedropsvakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing | AE3BBJ 5AJ89 912-HK 3/4 "Dobbel tilbakeslagsventilMessing-180 grader F27.5 Bar912 hk--8 399 NOK
WATTS LFH7C 3/4 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 3/4 tommer størrelse, messing | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Dobbel tilbakeslagsventilBlyfri messing-180 grader F10.3 BarLFH733 grader F-3 543 NOK
WATTS SA9D dobbel tilbakeslagsventil, 3/4 tommers størrelse, messing | CA4CHL 0061889 SA9DDobbel tilbakeslagsventilMessing-250 grader F12.1 Bar9D33 grader F-632NOK
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 dobbel tilbakeslagsventil, hunn NPT-inntak x hunn-NPT-uttak, 1/2 tomme x 1/2 tomme Størrelse | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Dobbel tilbakeslagsventilKobber-180 grader F150 psi-33 grader FGjenget hunn969NOK
RFQ
WATTS LF7R 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1/2 tomme størrelse, messing | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2tailpieceBlyfri messingPå linje180 grader F175 PSIAV7R33 grader FGjenget hunn203NOK
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 dobbel tilbakeslagsventil, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2DobbeltsjekkventilmonteringBlyfri støpt kobber silisiumlegeringRett-150 psi-33 grader FGjenget hunn1 842 NOK
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 dobbel tilbakeslagsventil tilbakestrømningssikring, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, kobber | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Dobbel tilbakeslagsventilKobber-180 grader F150 psi-33 grader FGjenget hunn1 070 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, hunn NPT-inntak x NPT-uttak, 1 tomme x 1 tomme størrelse, kobber
1 140 NOK / enhet