WATTS CSM-81-F 4 Flowmåleventil, 4 tommers innløp, 250 grader. F, 12 bar trykk | CA4CHB 0036535

WATTS CSM-81-F 4 strømningsmålingsventil, 4 tommers innløp, 250 grader. F, 12 bar trykk

Vare: CA4CHB Modell: CSM-81-F 4Kryss Ref: 0036535
35 304 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil
Body MaterialSemi stål
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse4"
Type innløpstrådPTF
InnløpstypeFlensledd
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
Mfr. SerieCSM-81-F
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeFlensledd

Produktdetaljer:

Flowmåleventil, 4 tommers innløp, 250 grader. F, 12 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieStørrelse på uttakPris
WATTS CSM-61-M1-T 3/4 strømningsmålingsventil, 3/4 tommers innløp, 21 bar trykk | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Gjenget hunnBronse3 / 4 "Gjenget hunn250 grader F21 BarCSM-61-T3 / 4 "2 428 NOK
WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 strømningsmålingsventil, 1 1/2 tomme innløp, 21 bar trykk | CB7BYF 0856744 CSM-61-M1-T 1 1/2Gjenget hunnBronse1-1 / 2 "Gjenget hunn250 grader F21 BarCSM-61-T1-1 / 2 "5 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS CSM-81-F 4 strømningsmålingsventil, 4 tommers innløp, 250 grader. F, 12 bar trykk
35 304 NOK / enhet