WATTS BF-04-131-15-M2 2 1/2 Wafer Butterfly Valve, 289 in. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | CC9WAA 0525793

WATTS BF-04-131-15-M2 2 1/2 Wafer Butterfly Valve, 289 in. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers inntak

Vare: CC9WAA Model: BF-04-131-15-M2 2 1/2Kryss Ref: 0525793
3 567 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
KontrolltypeHåndtak
Cv220 gpm
SkivematerialeRustfritt stål
Tørr dreiemoment289 tommer
InntakstilkoblingWafer
Innløpsstørrelse2 1 / 2 "
InnløpstypeWafer
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur248 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieBF-04
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingWafer
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeWafer
SetematerialeEPDM
Aksemateriale316 rustfritt stål
VentildesignWafer
Våt dreiemoment190 tommer

Produktdetaljer:

Wafer sommerfuglventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellAksematerialeBody MaterialKontrolltypeVåt dreiemomentSkivematerialeTørr dreiemomentInnløpsstørrelseMin. Temp.Pris
WATTS BF-04-121-15-M2 2 Wafer Butterfly Valve, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY4MRJ 0525771 BF-04-121-15-M2 2416 rustfritt stålDuktilt jernHåndtak134 tommerAluminium bronse214 tommer2"33 grader F2 481 NOK
RFQ
WATTS BF-04-121-15-M2 3 Wafer Butterfly Valve, 387 tommer. Lbs. Moment, 3 tommers innløp | BY4MRK 0525809 BF-04-121-15-M2 3416 rustfritt stålDuktilt jernHåndtak250 tommerAluminium bronse387 tommer3"33 grader F2 798 NOK
WATTS BF-04-111-1G-M2 4 Wafer sommerfuglventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BY4MRL 0525837 BF-04-111-1G-M2 4416 rustfritt stålDuktilt jernGearoperatør390 tommerDuktilt jern644 tommer4"5 grader F7 007 NOK
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 5 Wafer Butterfly Valve, 959 In. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | BY4MRM 0525847 BF-04-131-15-M2 5316 rustfritt stålDuktilt jernHåndtak600 tommerRustfritt stål959 tommer5"33 grader F6 183 NOK
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 2 Wafer Butterfly Ventil, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY9HZQ 0525773 BF-04-131-15-M2 2Rustfritt stålStrykeHåndtak134 "- lbs.Rustfritt stål214 "- lbs.2"33 grader F3 123 NOK
RFQ
WATTS BF-04-111-15-M2 4 Wafer Butterfly Ventil, 644 In. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BY9HZW 0525825 BF-04-111-15-M2 4Rustfritt stålStrykeHåndtak390 "- lbs.Duktilt jern644 "- lbs.4"33 grader F3 099 NOK
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 6 Wafer Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Moment, 6 tommers innløp | BZ2VAY 0525865 BF-04-131-15-M2 6Rustfritt stålStrykeHåndtak907 "- lbs.Rustfritt stål1542 "- lbs.6"33 grader F7 998 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF-04-131-15-M2 2 1/2 Wafer Butterfly Valve, 289 in. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers inntak
3 567 NOK / enhet