WATTS BF-03-131-1G-M2 12 lugs spjeldventil, 7071 in. Lbs. Moment, 12 tommers inntak | CC9VZP 0525707

WATTS BF-03-131-1G-M2 12 lugs spjeldventil, 7071 in. Lbs. Moment, 12 tommers inntak

Vare: CC9VZP Model: BF-03-131-1G-M2 12Kryss Ref: 0525707
35 767 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
KontrolltypeGearoperatør
Cv8250 gpm
Skivemateriale316 rustfritt stål
Tørr dreiemoment7071 tommer
InntakstilkoblingJuli
Innløpsstørrelse12 "
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur248 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingJuli
Størrelse på uttak12 "
UtløpstypeJuli
SetematerialeEPDM
Aksemateriale316 rustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment3300 tommer

Produktdetaljer:

Lug Butterfly Valve, 7071 In. Lbs. Moment, 12 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellVåt dreiemomentKontrolltypeTørr dreiemomentInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakSetematerialePris
WATTS BF-03-131-25-M2 12 lugs spjeldventil, 7071 in. Lbs. Moment, 12 tommers innløp | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 tommerHåndtak7071 tommer12 "200 PSI33 grader F12 "Buna N23 670 NOK
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 3-tomme spjeldventil, 387 tommer. Lbs. Moment, 3 tommers innløp | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 tommerGearoperatør387 tommer3"200 PSI33 grader F3"EPDM7 951 NOK
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 4-hulls spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers innløp | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 tommerHåndtak644 tommer4"200 PSI33 grader F4"Buna N5 168 NOK
WATTS BF-03-131-1G-M2 4-tomme spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers innløp | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 tommerGearoperatør644 tommer4"200 PSI33 grader F4"EPDM9 171 NOK
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 5 Lug Butterfly Ventil, 959 In. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 tommerHåndtak959 tommer5"200 PSI33 grader F5"EPDM7 174 NOK
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 5 Lug Butterfly Ventil, 959 In. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 tommerHåndtak959 tommer5"200 PSI33 grader F5"Buna N7 174 NOK
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 5 lugs spjeldventil, 959 tommer. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 tommerGearoperatør959 tommer5"200 PSI33 grader F5"EPDM11 763 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF-03-131-1G-M2 12 lugs spjeldventil, 7071 in. Lbs. Moment, 12 tommers inntak
35 767 NOK / enhet