WATTS 88S 1/2 Wye Sil, Innløpsstørrelse 1/2 tomme, Skjermstørrelse 1/16, WOG 1440 Psi | BY6YVQ 0701004

WATTS 88S 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, skjermstørrelse 1/16, WOG 1440 Psi

Vare: BY6YVQ Modell: 88S 1/2Kryss Ref: 0701004
13 925 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialStøpt rustfritt stål
KroppsstilWye
DekkmaterialeRustfritt stål
Deksel TypeTappet uten låseplugg
Pakningsmaterialegrafitt
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie88S
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseJan-16
silWye
WOG (PSI)1440 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 88S 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, skjermstørrelse 1/16, WOG 1440 Psi
13 925 NOK / enhet