Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 77S-M1-20 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 Psi trykk | CA4GUV 0220201

WATTS 77S-M1-20 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 Psi trykk

På lager
Vare: CA4GUV Model: 77S-M1-20 1/4Kryss Ref: 0220201
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeGarlock
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie77S
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeCast Iron
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63

Produktdetaljer:

Y Sil, 1/4 tommers inntak, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDekkmaterialePakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakHolderdekseltypeSkjermstørrelsePris
WATTS 77S-M1-20 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 208 grader. C, 400 psi trykk | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1Cast IronCast IronPTFE1"3 / 4 "Tappet uten låseplugg20 mesh789NOK
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4Cast IronCast IronGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg20 mesh1 014 NOK
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Inch Innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2Cast IronCast IronGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg20 mesh1 222 NOK
WATTS 77S-M1-20 2 Y Sil, 2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2Cast IronCast IronGarlock2"3 / 4 "Tappet med lukkeplugg20 mesh1 893 NOK
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2Cast IronCast IronGarlock2 1 / 2 "1"Tappet med lukkeplugg20 mesh4 177 NOK
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Sil, 3 tommers innløp, 3/64 skjermstørrelse, 400 Psi trykk | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3Cast IronCast IronGarlock3"1 1 / 2 "Tappet med lukkeplugg3 / 64 "5 858 NOK
RFQ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Sil, 1 1/2 tommer størrelse, 100 mesh skjermstørrelse, bronse | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronseBronseEPDM1 1 / 2 "1"Tappet uten låseplugg100 MESH3 048 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77S-M1-20 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 Psi trykk
577NOK / enhet