WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk | CB3FJM 0825204

WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk

Vare: CB3FJM Modell: 77F-DI-125 5Kryss Ref: 0825204
13 075 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
UtblåsningstilkoblingGjenget hunn
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
BoltmaterialeStål
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeCast Iron
Pakningsmaterialegrafitt
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse5"
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur353 grader F
Maks. Press200 psi
Mfr. Serie77F-DI-125
Min. Temp.32 grader F
UttakstilkoblingFlensledd
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFlensledd
PluggmaterialeStryke
Trykkvurdering13.8 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 16 "
silWye
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Y Sil, 5 tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris
WATTS 77F-DI-125 3 Y Sil, 3 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "2 579 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-125 2 Y Sil, 2 tommers inntak, 3/64 tommers skjerm, 200 psi trykk | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "3 099 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-125 8 Y Sil, 8 tommers inntak, 3/64 tommers skjerm, 200 psi trykk | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "16 724 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-125 10 Y Sil, 10 tommers innløp, 3/64 tommers skjerm, 200 psi trykk | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "38 888 NOK
RFQ
WATTS 77F-DI-125 12 Y Sil, 12 tommers inntak, 1/16 tommers skjerm, 200 psi trykk | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "57 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77F-DI-125 5 Y Sil, 5 Tommers innløp, 178 grader. C, 200 psi trykk
13 075 NOK / enhet