WATTS 777SM1-80 3/4 Wye sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB3NCY 0384390

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: CB3NCY Model: 777SM1-80 3/4Kryss Ref: 0384390
1 817 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeTappet uten låseplugg
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse80 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777SM1-80 3/4 Wye sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
1 817 NOK / enhet