WATTS 600 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, WOG 400 Psi, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1-1/2 tomme | CA8HLR 0376356

WATTS 600 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, WOG 400 psi, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1-1/2 tomme

Vare: CA8HLR Modell: 600 1 1/2Kryss Ref: 0376356
1 811 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilRett
SkivematerialeMessing
Skivtypekonisk
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur38 Grad C
Mfr. Serie600
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialePTFE
GjengetypePT
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 600 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, WOG 400 psi, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1-1/2 tomme
1 811 NOK / enhet