Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3540B-10 tilbakeslagsventil polysulfon 1/2 In | AA9GPU 1DAT2 / 650271

WATTS 3540B-10 tilbakeslagsventil polysulfon 1/2 tommer

På lager
Vare: AA9GPU Modell: 3540B-10Kryssreferanse: 1DAT2 / 650271
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeSkyv
Lengde3 5 / 16 "
MaterialePolysulfon
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
Størrelse1 / 2 "
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS LF7RU2-2 dobbel tilbakeslagsventil, dobbel strømning, inline, støpt kobberlegering, 1/2 tomme størrelse, FNPT x FNPT | CH9VBV 483M66 LF7RU2-21 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3540B-10 tilbakeslagsventil polysulfon 1/2 tommer
102NOK / enhet