Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3533-10 R Hurtigkobling stablebar T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk | BQ3VWP 0959097

WATTS 3533-10 R Quick Connect stablebar T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk

På lager
Vare: BQ3VWP Modell: 3533-10 RKryss Ref: 0959097
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar T-skjorte
FinishPlast
InnløpsmaterialePlast
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePlast
Maks. Arbeids press6.8 Bar
Mfr. Serie3533
Min. Temp.33 grader F
UtløpsmaterialePlast
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036

Produktdetaljer:

Hurtigkobling stablebar T-skjorte, 1/2 tommers inntak, 6.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 3533-08 Quick Connect stablebar T-skjorte, 3/8 tommers innløp, 6.8 bar trykk | BQ3VVQ 0959039 3533-083 / 8 "3 / 8 "237NOK
WATTS 3533-14 Quick Connect stablebar T-skjorte, 3/4 tommers innløp, 6.8 bar trykk | BQ3VXE 0959142 3533-143 / 4 "3 / 4 "237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3533-10 R Quick Connect stablebar T-skjorte, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk
237NOK / enhet