Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3523B-08 Union Tee, 3/8 tommers innløp, 17.2 bar Maks. Trykk | BQ2BXE 0650007

WATTS 3523B-08 Union Tee, 3/8 tommers innløp, 17.2 bar Maks. Press

På lager
Vare: BQ2BXE Modell: 3523B-08Kryss Ref: 0650007

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
FinishPolysulfon
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3523B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0347

Produktdetaljer:

Union Tee, 3/8 tomme innløp, 17.2 bar Maks. Press

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3523B-08 Union Tee, 3/8 tommers innløp, 17.2 bar Maks. Press
110NOK / enhet