WATTS 3/4 LF909-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AA7EFT 15W048

WATTS 3/4 LF909-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AA7EFT Modell: 3/4 LF909-QTKryssreferanse: 15W048

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialBronse
TilkoblingFNPT
Lengde17 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 140 grader F
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5025
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingLengdeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
WATTS 1 LF909-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring, 1 tommer FNPT | AA7EFU 15W049 1 LF909-QTBronseFNPT17 "1"33 grader til 140 grader F10.25 "20 680 NOK
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTBronseFNPT23.5 "1.25 "33 grader til 140 grader F13.5 "32 362 NOK
WATTS 1 1/2 LF909M1-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AA7EFW 15W051 1 1/2 LF909M1-QTBronseFNPT23.5 "1.5 "33 grader til 140 grader F13.5 "34 856 NOK
WATTS 2 LF909M1-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring | AA7EFX 15W052 2 LF909M1-QTBronseFNPT23.5 "2"33 grader til 140 grader F13.5 "33 706 NOK
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSCast Ironmed flens41.25 "2.5 "33 grader til 110 grader F13 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 3 LF909-DNRS Redusert trykk sone tilbakeslagsforebygging | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSCast Ironmed flens41.25 "3"33 grader til 110 grader F14 1 / 16 "-
RFQ
WATTS 4 LF909-DNRS Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSCast Ironmed flens55.13 "4mm33 grader til 110 grader F34.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF909-QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
14 953 NOK / enhet