Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 100XL 125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC8KTP 3AZA4

WATTS 3/4 100XL 125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt

På lager
Vare: AC8KTP Modell: 3/4 100XL 125Kryssreferanse: 3AZA4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde3.5 "
Body MaterialBronse
Kroppsbredde1.75 "
BtuH105,000
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Skaftlengdestandard
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 100XL 125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt
359NOK / enhet