Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 2000S 3/4 Flow tilbakeslagsventil 3/4 tommers svettebronse | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 Flow tilbakeslagsventil 3/4 tommers svettebronse

På lager
Vare: AD6RWP Modell: 2000S 3/4Kryssreferanse: 4A816
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
1 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Lengde3"
MaterialeBronse
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde3.625 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMonteringsposisjonTotal høydeStørrelsePris
WATTS 2000 1 1/4" Flow tilbakeslagsventil 1-1/4 tomme Fnpt støpejern | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "Cast IronHorisontal eller vinkel5.625 "1.25 "1 436 NOK
WATTS 2000S 1 Flow tilbakeslagsventil, bronse, 1 tomme størrelse, 3 3/4 tomme lengde, horisontal montering | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----1 292 NOK
RFQ
WATTS 2000 1" Flow tilbakeslagsventil, støpejern, 1 tomme størrelse, 4 1/4 tomme lengde, horisontalt eller vinkelfeste | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----1 163 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2000S 3/4 Flow tilbakeslagsventil 3/4 tommers svettebronse
1 358 NOK / enhet