WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Sil Flgd Duplex Sil 1 1/2 Inch Flens Ci | AD2FFE 3NXH3

WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Sil Flgd Dupleks Sil 1 1/2 Inch Flens Ci

På lager
Vare: AD2FFE Modell: 11/2 791F-AH CI Duplex Sil FlgdKryssreferanse: 3NXH3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuplex sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 4 "
Klasseklasse 125
Tilkoblingmed flens
Flensetypeklasse 125
Høyde10 "
MaterialeCast Iron
Maks. Press200 Psi @ -20 grader F til 150 grader F
Skjerm304 SS
Skjermstørrelse.062 perf
Størrelse1.5 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.31
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8421990040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHøydeMaterialeMaks. PressBreddePris
WATTS 11/2 792F-HH SS Duplex Sil Flgd Dupleks Sil 1 1/2 Tommers gjenget Ss | AD2FFT 3NXJ6 11/2 792F-HH SS Duplex Sil Flgdklasse 15021 "Rustfritt stål275 Psi @ -20 grader F til 100 grader F12 "127 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Sil Flgd Dupleks Sil 1 1/2 Inch Flens Ci
60 992 NOK / enhet