Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1027B-0604 Hannstamme, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9FNP 0666106

WATTS 1027B-0604 Hannstamme, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Press

På lager
Vare: BR9FNP Modell: 1027B-0604Kryss Ref: 0666106
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstem
Finishpolypropylen
MonteringstypeConnector
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeSkyv
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1027B
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
Utenfor Dia.13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

Hannstamme, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtenfor Dia.InnløpsmaterialePris
WATTS LF4727-1412 Hannstamme, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "7 / 8 "Blyfri messing123NOK
WATTS LF4727-1008 Hannstamme, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar Maks. Trykk | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1 / 2 "5 / 8 "Blyfri messing237NOK
WATTS 1027B-0402 Hannstamme, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 8 "13 / 16 "polypropylen225NOK
WATTS 1027B-0606 Hannstamme, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen229NOK
WATTS 1027B-0806 Hannstamme, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar Maks. Trykk | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen3 / 8 "1"polypropylen258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1027B-0604 Hannstamme, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar Maks. Press
237NOK / enhet