Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1018B-04 stablebar albue, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEM 0666142

WATTS 1018B-04 stablebar albue, 1/4 tommers innløp, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BQ2TEM Modell: 1018B-04Kryss Ref: 0666142

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishPlast
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1018B
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktdetaljer:

Stablebar albue, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 3518B-08 stablebar albue, 3/8 tommers innløp, 17.2 bar trykk | BQ2BXV 0650058 3518B-08Polysulfon3 / 8 "17.2 Bar3518B75 grader F3 / 8 "Skyv72NOK
WATTS 1018B-06 stablebar albue, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEP 0666143 1018B-06polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1018B33 grader F3 / 8 "Quick Connect420NOK
WATTS 1018B-08 stablebar albue, 1/2 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEQ 0666144 1018B-08polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1018B33 grader F1 / 2 "Quick Connect517NOK
WATTS LF4718-10 stablebar albue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQD 0472021 LF4718-10Blyfri messing1 / 2 "200 PSILF471833 grader F1 / 2 "Quick Connect135NOK
WATTS LF4718-14 stablebar albue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQH 0472022 LF4718-14Blyfri messing3 / 4 "200 PSILF471833 grader F3 / 4 "Quick Connect186NOK
WATTS LF4718-18 stablebar albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4MUE 0472023 LF4718-18Blyfri messing1"200 PSILF471833 grader F1"Quick Connect284NOK
WATTS 3518-18 stablebar albue, 1 tommers størrelse, plast | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 grader F--324NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1018B-04 stablebar albue, 1/4 tommers innløp, 10.3 bar trykk
339NOK / enhet