Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 SS009M3QT Redusert tilbakeslagsforebygging for trykksone | AB2BHF 1KYE6

WATTS 1/2 SS009M3QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring

På lager
Vare: AB2BHF Modell: 1/2 SS009M3QTKryssreferanse: 1KYE6

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
33 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingPT
Lengde10 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481803040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakSetematerialetypenPris
WATTS SS009M3-QT 3/4-sonemontering med redusert trykk, inline, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Konstruert plastVentil til tilbehør36 372 NOK
RFQ
WATTS SS009-QT 1 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 tomme størrelse, rustfritt stål | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 grader F175 PSI33 grader F1"Rustfritt stålKit38 458 NOK
RFQ
WATTS SS009M3-QT 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 grader F175 PSI33 grader F1 / 2 "Konstruert plastKit33 974 NOK
RFQ
WATTS SS009-QT-S 1 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1 tomme størrelse, rustfritt stål | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 grader F175 PSI33 grader F1"Rustfritt stålKit51 361 NOK
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 kvarts omdreining stengeventil, inline, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 grader F175 PSI33 grader F1 / 2 "Rustfritt stålKit37 215 NOK
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 3/4-sonemontering med redusert trykk, inline, 3/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "Rustfritt stålVentil til tilbehør40 648 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 SS009M3QT redusert trykk sone tilbakestrømningssikring
33 525 NOK / enhet